TOSCANO - FILT.SENOD.SAL.TRIF.400V AC MAX.IP00 15A - 50021857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50021857
Ref.Sonepar
1047483
EAN
8436628248852
Electricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Protector sobretensión y otras protecciones. TCONTROL. TDS DRIVES. Filtro senoidal de salida trifásica 400V AC máximo IP00 15A
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO