TOSCANO - Filtro senoidal de salida trifásica LC010 para distancias superiores a 200m 400V AC máximo IP00 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50021568
Ref.Sonepar
912189
EAN
8436628248760
Filtro senoidal de salida trifásica LC 10A para variador de velocidad. Para distancias superiores a 200m entre el variador y el motor. Tensión máxima de trabajo 400VAC. IP00. Accesorios variadores de velocidad TDS600. Tcontrol protección y control de motores con aplicación en los sectores del agua, la industria y la energía.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO