TOSCANO - Filtro senoidal de salida trifásica LC040 para distancias superiores a 200m 400V AC máximo IP00 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50021571
Ref.Sonepar
905837
EAN
8436628248791
Filtro senoidal de salida trifásica LC 40A para variador de velocidad. Para distancias superiores a 200m entre el variador y el motor. Tensión máxima de trabajo 400VAC. IP00. Accesorios variadores de velocidad TDS600. Tcontrol protección y control de motores con aplicación en los sectores del agua, la industria y la energía.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO