TOSCANO - Fuente de alimentación HDR-15-12 rail DIN 230V AC/12V DC 1,25A 15W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50019644
Ref.Sonepar
809403
EAN
8436628248555
Fuente de alimentación HDR rail DIN, 230VAC / 12VDC, 1,25A, 15W. Clase de aislamiento II, carcasa de plástico, tamaño compacto, consumo de energía sin carga <0,3 W. Tcontrol protección y control de motores con aplicación en los sectores del agua, la industria y la energía.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO