TOSCANO - Fuente de alimentación HDR-30-24 rail DIN 230V AC/24V DC 1,25A 30W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50016818
Ref.Sonepar
387159
EAN
8436628248524
Fuente de alimentación HDR montaje en carril DIN 230V AC/24V DC 1,25A 30W. Clase de aislamiento II, carcasa de plástico, tamaño compacto, consumo de energía sin carga <0,3 W. Tcontrol protección y control de motores con aplicación en los sectores del agua, la industria y la energía.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO