TOSCANO - Hidronivel pozo/depósito UH1-230 230V AC con 1 módulo 18mm - 10000063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000063
Ref.Sonepar
591495
EAN
8436041050131
Relé de nivel estrecho por sondas conductivas UH1-230. Hidronivel de sondas mediante sistema conductivo. Muy estrecho sólo 18mm. Control de pozo o depósito. Sensibilidad ajustable. Alimentación 230V AC (400V AC bajo pedido). Sondas de máximo y mínimo. Montaje en rail DIN 35.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO