TOSCANO - Línea CLSA-DSL 170V DC 10kA KRONE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002718
Ref.Sonepar
878736
EAN
8436041056058
Protector de sobretensión transitoria CLSA-DSL para líneas de señales con conectores LSA-PLUS 170V DC 10kA KRONE clase III. Nivel de protección Up 280 V, conexión entrada/salida LSA-PLUS. Dimensiones (ancho x alto x fondo) 9,4 x 57 x 18mm. Montaje LSA rail.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO