TOSCANO - MAGNETOT.P/DC 500V 2P 16A CV.C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10005260
Ref.Sonepar
1058828
EAN
8436598917888
Los interruptores magnetotérmicos TM-DC protegen los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento. Se emplean en instalaciones domésticas, pero también en sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO