TOSCANO - Módulo control temporizado para 2 botones piezoresistivos 230V AC - 10002683
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002683
Ref.Sonepar
417687
EAN
8436041054399
Relé temporizador de intervalo. Ajustable de 5 a 20 minutos. Alimentación 230VAC. Para 2 pulsadores piezorresistivos (SPA). Montaje en carril DIN, bornas 2,5mm², dimensiones 91 (alto) x 53 (ancho) x 63 (profundidad) IP56 temperatura -10º...+55º C. Contactos 8A 250 VAC.