TOSCANO - Módulo enchufable para V1Z-230 0-18A 230V AC display
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002681
Ref.Sonepar
450089
EAN
8436041055211
Módulo de control enchufable TZ1-230 para V1Z. Rango de intensidad motor 0,5...18 A / AC3. Bajacarga, sobrecarga, fallo de fases y sobretensión. Dos sondas, una sonda temporizada, sin sondas ó detector de flujo. Dimensiones 240 x 190 x 110 mm, peso 1,82 kg IP65 temperatura -10ºC+55 ºC.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO