TOSCANO - Módulo enchufable para V1Z-400 0-18A 400V AC display - 10002736
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002736
Ref.Sonepar
312848
EAN
8436041055204
Módulo de control enchufable TZ1-400 para V1Z. Rango de intensidad motor 0,5...18 A / AC3. Bajacarga, sobrecarga, fallo de fases y sobretensión. Dos sondas, una sonda temporizada, sin sondas ó detector de flujo. Dimensiones 240 x 190 x 110 mm, peso 1,82 kg IP65 temperatura -10ºC+55ºC.