TOSCANO - Módulo VIGILEC V1M 1 bomba 0-18A monofásica 230V AC multicontrol
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002969
Ref.Sonepar
302186
EAN
8436041058076
Control y protección V1M de 1 bomba monofásica de hasta 18A 230VAC, con ajuste de sobrecarga y bajacarga falta de fase, frecuencia excesiva y antibloqueo, sondas de nivel, conexión para telemando y display en el frontal del equipo. Opción de conexión vía Wi-Fi mediante App tconnect.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO