TOSCANO - Módulo VIGILEC V2-P doble control por presostato - 10000188
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000188
Ref.Sonepar
259068
EAN
8436041050889
Control y protección de 2 bombas 230/400V AC Vigilec Doble V2P. Equipo para control y protección de dos bombas con alternancia automática, mediante dos presostatos (V2P), o mediante transductor incorporado (V2T). Multicontrol. Protección contra sobre-tensiones. Protección contra sobrecarga. Inmune a tormentas. Protección contra bloqueo de la bomba en períodos de largo reposo. El equipo activa el motor durante un segundo cada 24 horas (sólo en automático). Conmutación automática de las bombas en caso de avería o desactiV ACión de una de ellas. Detección de falta de aire en calderín. Relés electrónicos de sobrecarga, regulable de 1a 18 Amp. (por bomba). Toma de control remoto mediante contacto o tensión (6 a 400 V AC / V DC). Salida de contactos de alarma de bombas y de falta de aire. Todos los elementos de mando a baja tensión. Interruptor general de corte en carga. Seccionador con fusibles calibrados. Contactores de potencia. Pulsadores MAN-0-AUT por bomba. Pilotos de TENSIÓN y FALTA DE AGUA. Pilotos de MARCHA y SOBRECARGA por bomba. Pulsador de rearme de alarmas de sobrecarga. Prensaestopas de gran rango de diámetro y alta protección. Opcional magnetotérmico.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


