TOSCANO - Módulo VIGILEC ZERO DRAIN doble sendor 2 bombas TZ2BS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002425
Ref.Sonepar
218358
EAN
8436041054542
Módulo de control TZ2BS para V2ZBS. Fiabilidad: Relé electrónico de sobrecarga y protección contra falta de fase. Versatilidad: Un único modelo hasta 12A. Varios modos de control de nivel: Sensor de nivel 4-20mA. 3 boyas de nivel + 1 boya de nivel máximo. 2 boyas de nivel+ 1 boya de nivel máximo. 1 boya de nivel+ 1 boya de nivel máximo. Contacto de salida de alarma + zumbador como indicador sonoro. Display digital para indicación del nivel y las intensidades de las bombas. De utilidad en rebombeos. Seguridad: Todos los controles en baja tensión y aislados de la red (EN 60204:4.4.1, 60204:9.1.1). Sistema antibloqueo para las bombas. Fácil mantenimiento y ajuste sencillo: Un nuevo diseño, permite la marcha/paro de la bomba, sin necesidad del módulo de control (modo manual).Módulo de control enchufable: Con un sistema de ajuste y señalización fácil e intuitivo. Incorpora detección Electrónica de consumo, ajena a los cambios de temperatura ambiente. Comodidad: Su amplio espacio libre permite una mayor maniobrabilidad durante la instalación. Compatible con el lector de datos Pump Check. Módulo de batería 9V opcional. Módulo para uso de electrodo de nivel opcional.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


