TOSCANO - Módulo VIGILEC ZERO DRAIN sensor externo V2ZBS - 10002423

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Módulo VIGILEC ZERO DRAIN sensor externo V2ZBS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002423

Ref.Sonepar

219001

EAN

8436041053187

Control y protección económica de 2 bombas rebombeo hasta 12A mediante sensor nivel externo 4-20mA o boyas Vigilec ZERO Drain Doble Sensor V2ZBS 230/400V AC 12A. Fiabilidad: Relé electrónico de sobrecarga y protección contra falta de fase. Versatilidad: Un único modelo hasta 12A. Varios modos de control de nivel: Sensor de nivel 4-20mA. 3 boyas de nivel + 1 boya de nivel máximo. 2 boyas de nivel+ 1 boya de nivel máximo. 1 boya de nivel+ 1 boya de nivel máximo. Contacto de salida de alarma + zumbador como indicador sonoro. Display digital para indicación del nivel y las intensidades de las bombas. De utilidad en rebombeos. Seguridad: Todos los controles en baja tensión y aislados de la red (EN 60204:4.4.1, 60204:9.1.1). Sistema antibloqueo para las bombas. Fácil mantenimiento y ajuste sencillo: Un nuevo diseño, permite la marcha/paro de la bomba, sin necesidad del módulo de control (modo manual). Módulo de control enchufable: Con un sistema de ajuste y señalización fácil e intuitivo. Incorpora detección electrónica de consumo, ajena a los cambios de temperatura ambiente. Comodidad: Su amplio espacio libre permite una mayor maniobrabilidad durante la instalación.