TOSCANO - Módulo VIGILEC ZERO PRESS sensor presostato V2ZPS

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Módulo VIGILEC ZERO PRESS sensor presostato V2ZPS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002422

Ref.Sonepar

268903

EAN

8436041053361

Control y protección económica V2ZPS de 2 bombas 12A 230/400V AC mediante presostatos o sensor de presión 4-20mA. Fiabilidad: Relé electrónico de sobrecarga con protección contra falta de fase y sobrecalentamiento. Versatilidad: Un único modelo hasta 12A. Interruptor general de serie. Control de nivel bajo con boya. Control mediante dos presostatos o sensor de presión externo 4-20mA. Display para indicar la presión del sistema y otros datos. Relé de salida de alarma. Bitensión 230/400V AC. Alternancia. De utilidad en grupos de presión. Seguridad: Todos los controles en baja tensión y aislados de la red (EN 60204:4.4.1, 60204:9.1.1). Fácil mantenimiento: Un nuevo diseño, permite la marcha/paro de la bomba, sin necesidad del módulo de control (modo manual). Módulo de control enchufable: Con un sistema de ajuste y señalización fácil e intuitivo. Incorpora detección electrónica de consumo, ajena a los cambios de temperatura ambiente. Comodidad: Su amplio espacio libre permite una mayor maniobrabilidad durante la instalación. Compatible con el lector de datos Pump Check.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO