TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria bifásica 400V AC 15kA clase II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002749
Ref.Sonepar
583029
EAN
8436041056027
Protector de sobretensión transitoria bifásica 400V AC 15kA clase II. Módulo de protección contra sobretensiones transitorias, causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. Para circuitos bifásicos, fase+fase, no es válido para circuitos con fase+neutro, en este caso se debe usar el V2T-15.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO