TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria COMBI-MINI 2P32T15 IGA 2x32A 10kA 15kA y permanente 240V AC

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria COMBI-MINI 2P32T15 IGA 2x32A 10kA 15kA y permanente 240V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada -

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002908

Ref.Sonepar

769137

EAN

8436041056393

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector de sobretensión transitoria 15kA y permanente 240V AC, IGA 2x32A, 10kA, tamaño reducido, POP EN-50550, clase II.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO