TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria COMBI-MINI 4P25T15 15kA y permanente 400V AC IGA 4x25A 10kA

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria COMBI-MINI 4P25T15 15kA y permanente 400V AC IGA 4x25A 10kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada -

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002914

Ref.Sonepar

904425

EAN

8436041056454

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector de sobretensión transitoria COMBI-MINI-4PT 15kA y permanente 400V AC, IGA 4x25A, 10kA, tamaño reducido, POP EN-50550, clase II. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO