TOSCANO - PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA IIMP:12,5KA IMAX:50KA Y PERMANENTE 400VAC, IGA 4X16A, 10KA, PRECABLEADO, POP EN-50550, CLASE I+II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003030
Ref.Sonepar
964008
EAN
8436041058557
Protector de sobretensión transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 400Vac, IGA 4x16A, 10kA, precableado, POP EN-50550, tipo 1+2
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO