TOSCANO - Protector de sobretensión transitoria monofásico 240V AC 6kA clase III
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002720
Ref.Sonepar
710738
EAN
8436041055488
Protector de sobretensión transitoria monofásico 240V AC 6kA 50-60 Hz clase III. Módulo de protección contra sobretensiones transitorias, causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas, en instalaciones monofásicas. Evita los daños que estas sobretensiones transitorias puedan causar a los equipos que se alimenten de dicha red.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO