TOSCANO - Protector sobretensión permanente EN50550 COMBI 2P25 POP

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Protector sobretensión permanente EN50550 COMBI 2P25 POP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada - sí

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002378

Ref.Sonepar

896713

EAN

8436041052531

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

sí

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector de sobretensión permanente monofásico con IGA 2x25A COMBI 2P25. Dispositivo de protección contra sobretensiones de origen permanente, provocadas por aumentos de la tensión de red, en instalaciones monofásicas. Formado por IGA y una bobina de disparo. Cumple los tiempos de desconexión establecidos por la norma EN50550 (POP). Rearme manual. Especificaciones: Generales Tensión nominal Un: 240V AC (L/N). Frecuencia: 50-60Hz. Sección máxima de cable en bornas: 10mm2. Márgenes ambientales: -20º C … +70º C / 80% H.R. Dimensiones: 53 x 81 x 74 mm. Nº módulos DIN: 3. Protección: IP20. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: EN 60898 / EN 50550. Peso: 328 g. Permanentes. Tensión de disparo: >275V AC +/- 1%. Sobretensión máxima: 400V AC. Tiempo de respuesta por sobretensión: 275V AC: 7 s aprox. 300V AC: 3 s aprox. 350V AC: 0,5 s aprox. 400V AC: 0,15 s aprox.IGA. Intensidad nominal In: 25, 40, 50, 63 (según modelo). Curva: C. Poder de corte: 10 kA.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO