TOSCANO - Protector sobretensión permanente EN50550 COMBI 4P63 POP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002385
Ref.Sonepar
715950
EAN
8436041052593
Protector de sobretensión permanente trifásico con IGA 4x63A COMBI 4P63, rearme manual. Dispositivo de protección contra sobretensiones de origen permanente, provocadas por aumentos de la tensión de red, en instalaciones trifásicas. Formado por IGA y 3 bobinas de disparo. Cumple los tiempos de desconexión establecidos por la norma EN50550 (POP). Especificaciones: Generales. Tensión nominal Un: 240V AC (L/N) – 400V AC (L/L). Frecuencia: 50-60Hz. Sección máxima de cable en bornas: 10mm2. Márgenes ambientales: -20º C … +70º C / 80% H.R. Dimensiones: 123 x 81 x 74 mm. Nº módulos DIN: 7. Protección: IP20. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: EN 60898 / EN 50550. Peso: 742 gr. Permanentes. Tensión de disparo: >275V AC +/- 1%. Tiempo de respuesta por sobretensión: 275V AC: 7 s aprox. 300V AC: 3 s aprox. 350V AC: 0,5 s aprox. 400V AC: 0,15 s aprox. IGA. Intensidad nominal In: 25, 40, 50, 63 (según modelo). Curva: C. Poder de corte: 10 kA.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


