TOSCANO - Protector sobretensión permanente y transitoria COMBI 2P63T15

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Protector sobretensión permanente y transitoria COMBI 2P63T15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002473

Ref.Sonepar

387138

EAN

8436041053682

Protector de sobretensión transitoria y permanente monofásico, clase II, precableado IGA 63A COMBI2P63T15. Dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes, provocadas por aumentos de la tensión de red, en instalaciones monofásicas. También protege contra sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red. PRECABLEADO. Cumple los tiempos de desconexión establecidos por la norma EN50550 (POP). Especificaciones: Generales. Tensión nominal Un: 240V AC. Frecuencia: 50-60Hz. Sección máxima de cable en bornas: 10mm2 (IGA) – 6mm2 (módulo). Márgenes ambientales: -20º C … +70º C / 80% H.R. Dimensiones: 72 x 90 x 74 mm. Nº módulos DIN: 4. Protección: IP20. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: EN 60898 / EN 50550 / IEC 61643-11. Peso: 500 g. Permanentes. Tensión de disparo: >275V AC +/- 1%. Tiempo de respuesta por sobretensión: 275V AC: 7 s aprox. 300V AC: 3 s aprox. 350V AC: 0,5 s aprox. 400V AC: 0,15 s aprox. Transitorias. Intensidad máxima Imax: 15kA (8/20). Intensidad nominal In: 5kA Nivel de protección Up: <=1,5kV Clase: II. IGA. Intensidad nominal In: 25, 40, 50, 63 (según modelo). Curva: C. Poder de corte: 10 kA.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO