TOSCANO - Protector sobretensión transitoria 1F+neutro 240V clase I-II V2T-25/100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002490
Ref.Sonepar
445640
EAN
8436041053750
Protector de sobretensión transitoria, trifásico / monofásico, V2T-25/100 1P+N 100kA. Diseñado para proteger líneas donde el riesgo de descarga directa de rayo sea alto. Se instala en paralelo en la red de alimentación, por lo que la corriente de servicio no pasa por el Vigivolt. Incorpora desconectadores térmicos que indican el fallo del elemento y lo desconectan de la línea. Para instalación en el cuadro de contadores o en el cuadro de la vivienda, cuando no hay espacio para módulos clase I y clase II independientes. Especificaciones: Tensión nominal Un: 240V AC (L/N). Tensión máxima Uc: 320V AC (L/N). Frecuencia: 50-60Hz. Nivel de protección Up: menor o igual que 1,5kV. Intensidad de impulso (10/350?s) Iimp: 100kA (L/N) / 100kA (N/PE). Tiempo de respuesta por sobretensión: menor o igual que 100ns (L1/N, L2/N, L3/N) / menor o igual que 25ns (N/PE). Sección máxima de cable en bornas: 25mm². Márgenes de temperatura: -40º C
+85º C. Dimensiones: 71/142 x 90 x 64mm (según modelo). Nº módulos DIN: 4/8 (según modelo). Protección: IP20. Peso: 465g / 930g (según modelo). Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: IEC 61643-11.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


