TOSCANO - Protector sobretensión transitoria permanente universal dúo 2.0 240V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002613
Ref.Sonepar
387144
EAN
8436041054405
Protector de sobretensión transitoria permanente universal DUO 2.0 240VAC. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones monofásicas, asociable a cualquier IGA o caja moldeada del mercado.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO