TOSCANO - Protector sobretensión transitoria V2T-30 1F+neutro 240V 30kA clase -II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10001750
Ref.Sonepar
387131
EAN
8436041052746
Protector de sobretensión transitoria, monofásico, clase II V2T-30 230V AC 1P+N 30kA. Diseñado para proteger líneas donde el riesgo de descarga directa de rayo sea alto. Se instala en paralelo en la red de alimentación, por lo que la corriente de servicio no pasa por el Vigivolt. Compuesto por módulos intercambiables para facilitar la sustitución por el desgaste. Incorpora señalización para saber si el equipo está operativo. Incorpora desconectadores térmicos que indican el fallo del elemento y lo desconectan de la línea. Especificaciones: Tensión nominal Un: 240V AC Tensión máxima Uc: 320V AC Frecuencia: 50-60Hz Nivel de protección Up: menor o igual que 1,5kV Intensidad máxima de descarga (8/20?s) Imax: 15kA / 30kA / 60kA (según modelo) Intensidad nominal In: 5kA (30kA V2T-60) Tiempo de respuesta por sobretensión: menor o igual que 25ns Sección máxima de cable en bornas: 4mm² / 6mm² (PE) / 25mm² (V2T-60) Márgenes de temperatura: -40º C
+80º C Dimensiones: V2T-15 / V2T-30: 18 x 90 x 66mm V2T-60: 36 x 90 x 66mm Nº módulos DIN: 1 (V2T-15 / V2T-30) / 2 (V2T-60) Protección: IP20 Peso: 130g (V2T-15 / V2T-30) / 250g (V2T-60) Montaje: Rail DIN 35 Normas de producto: IEC 61643-11
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


