TOSCANO - Protector sobretensión transitoria V3T-60 3F+neutro 400V 60kA clase -II
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10001700
Ref.Sonepar
179517
EAN
8436041051602
Protector de sobretensión transitoria, trifásico, clase II V3T-60 400V AC 3P+N 60kA. Diseñado para proteger líneas donde el riesgo de descarga directa de rayo sea alto. Se instala en paralelo en la red de alimentación, por lo que la corriente de servicio no pasa por el Vigivolt. Compuesto por módulos intercambiables para facilitar la sustitución por el desgaste. Incorpora señalización para saber si el equipo está operativo. Incorpora desconectadores térmicos que indican el fallo del elemento y lo desconectan de la línea. Especificaciones: Tensión nominal Un: 240V AC (L/N) / 400V AC (L/L) Tensión máxima Uc: 320V AC (L/N) Frecuencia: 50-60Hz Nivel de protección Up: menor o igual que 1,5kV Intensidad máxima de descarga (8/20?s) Imax: 15kA / 30kA / 60kA (según modelo) Intensidad nominal In: 5kA / 15kA / 30kA (según modelo) Tiempo de respuesta por sobretensión: menor o igual que 25ns Sección máxima de cable en bornas: 4mm² / 6mm² (PE) / 25mm² (V3T-60) Márgenes de temperatura: -40º C
+80º C Dimensiones: V3T-15 / V3T-30: 36 x 90 x 66mm V3T-60: 72 x 90 x 66mm Nº módulos DIN: 2 (V3T-15 / V3T-30) / 4 (V3T-60) Protección: IP20 Peso: 280g (V3T-15 / V3T-30) / 530g (V3T-60).
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


