TOSCANO - Protector sobretensión transitoria VT-ADSL 170V DC 10kA clase -III
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002375
Ref.Sonepar
220432
EAN
8436041051718
Protector de sobretensión transitoria para líneas ADSL, VT-ADSL 10kA. Dispositivo para la protección contra sobretensiones transitorias de líneas ADSL. Especificaciones: Tensión nominal Un: 170V DC. Tensión máxima Uc: 185V DC. Intensidad de carga Il: 275mA. Intensidad máxima de descarga (8/20?s) Imax: 10kA. Intensidad nominal In: 5kA. Tiempo de respuesta por sobretensión: menor o igual que 25ns. Velocidad nominal: 8Mbits/s. Tensión residual a 5kA (a1/a2/a1-a2/PE): <250V / 700V. Resistencia serie: 0,1 Ohm. Márgenes de temperatura: -25º C
+40º C. Dimensiones: 17,5 x 90 x 66mm. Nº módulos DIN: 1. Protección: IP20. Peso: 40g. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: IEC 61643-21.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO


