TOSCANO - PROY.SKY-V4 BL 20W 220-240V SWITCH - 10003890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003890
Ref.Sonepar
1029814
EAN
8436598911930
Cuadro de distribución ECO-AC 230V AC monofásica 2x40A para salida del inversor, protección diferencial tipo A de 300mA, magnetotérmico 10kA, protector de sobretensiones transitorias y permanentes, IP65. Los cuadros ECO-AC solo incorporan protección de alterna. Están pensados para instalaciones dónde se desea tener las protecciones de alterna y continua separadas. Se compone de un diferencial tipo A y un IGA con protecciones de sobretensiones permanentes y transitorias integradas.