TOSCANO - PSOBRET.PMT.EN50550 COMBI 4P32 POP

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - PSOBRET.PMT.EN50550 COMBI 4P32 POP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10002587

Ref.Sonepar

917268

EAN

8436041054290

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

Protector de sobretensión permanente trifásico con IGA 4x32A COMBI 4P32, rearme manual. Dispositivo de protección contra sobretensiones de origen permanente, provocadas por aumentos de la tensión de red, en instalaciones trifásicas. Formado por IGA y 3 bobinas de disparo. Cumple los tiempos de desconexión establecidos por la norma EN50550 (POP). Especificaciones: Generales. Tensión nominal Un: 240V AC (L/N) – 400V AC (L/L). Frecuencia: 50-60Hz. Sección máxima de cable en bornas: 10mm2. Márgenes ambientales: -20A C Â… +70A C / 80% H.R. Dimensiones: 123 x 81 x 74 mm. NA módulos DIN: 7. Protección: IP20. Montaje: Rail DIN 35. Normas de producto: EN 60898 / EN 50550. Peso: 742 gr. Permanentes. Tensión de disparo: >275V AC +/- 1%. Tiempo de respuesta por sobretensión: 275V AC: 7 s aprox. 300V AC: 3 s aprox. 350V AC: 0,5 s aprox. 400V AC: 0,15 s aprox. IGA. Intensidad nominal In: 25, 40, 50, 63 (según modelo). Curva: C. Poder de corte: 10 kA.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO