TOSCANO - PSOBRET.TTA.PERM.UNIV.TRIO 2.0 400VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002571
Ref.Sonepar
508920
EAN
450410002571
Protector de sobretensión transitoria 15kA y permanente trifásico 400Vac. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas, asociable a cualquier IGA o caja moldeada del mercado.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO