TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 2P20T12,5/50 IIMP 12,5kA IMAX 50kA PMT.240V AC IGA 2x16A 10kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003024
Ref.Sonepar
658773
EAN
8436041057833
Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes COMBI-2PT12,5/50 2x20A para líneas monofásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 10kA. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones monofásicas. Apto para las nuevas especificaciones particulares de Endesa NRZ103 2ª edición.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO