TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 2P25T12,5/50 IIMP 12

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 2P25T12,5/50 IIMP 12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 2

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada - sí

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10003025

Ref.Sonepar

917251

EAN

8436041057840

Número de conductores (sin toma de tierra):

2

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

sí

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes COMBI-2PT12,5/50 2x25A para líneas monofásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 10kA. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones monofásicas. Apto para las nuevas especificaciones particulares de Endesa NRZ103 2ª edición.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO