TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 4P20T12,5/50 I+IIMP 12,5kA IMAX 50kA PMT.400V AC IGA 4x20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003031
Ref.Sonepar
658775
EAN
8436041057895
Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes COMBI-4PT12,5/50 4x20A para líneas trifásicas. Alimentación a 400VAC. Con IGA de 10kA. Iimp= 12,5kA. Imax= 50kA. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas. Apto para las nuevas especificaciones particulares de Endesa NRZ103 2ª edición.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO