TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 4P63T12,5/50 I+IIMP 12,5kA IMAX 50kA PMT.400V AC IGA 4x20A

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - PTR.SBT.TTA.COMBI 4P63T12,5/50 I+IIMP 12,5kA IMAX 50kA PMT.400V AC IGA 4x20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada -

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10003036

Ref.Sonepar

387154

EAN

8436041057949

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes COMBI-4PT12,5/50 4x63A para líneas trifásicas. Alimentación a 400VAC. Con IGA de 10kA. Iimp= 12,5kA. Imax= 50kA. Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas. Apto para las nuevas especificaciones particulares de Endesa NRZ103 2ª edición.

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO