TOSCANO - Reactancia de salida trifásica IMT008 para distancias superiores a 100m 500V AC máximo IP00 8A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50021557
Ref.Sonepar
815499
EAN
8436628248654
Reactancia de salida trifásica IMT 8A para variador de velocidad para distancias superiores a 100m entre el variador y el motor. Tensión máxima de trabajo 500VAC. IP00. Accesorios variadores de velocidad TDS600. Tcontrol protección y control de motores con aplicación en los sectores del agua, la industria y la energía.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO