TOSCANO - Relé alternancia UA1-230 con 2 bombas 230V AC con 1 módulo 18mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000129
Ref.Sonepar
100433
EAN
8436041050483
Relé de alternancia doble estrecho UA1-230 230V AC. Relé de contacto alterno por control en la entrada de voltaje. Muy estrecho sólo 18mm. Memoria de estado por corte de red. El equipo incorpora dos relés, que se conectan alternativamente cada vez que se da alimentación. Montaje en rail DIN 35.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO