TOSCANO - Relé sensor NPN/PNP 24V DC TS1-230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000101
Ref.Sonepar
160844
EAN
8436041050629
Fuente de alimentación con salida a relé NPN/PNP TS1. Relé para sensores NPN o PNP, amplificador de contacto o mando a distancia por cable. Alimentación a sensor 24V DC 100mA. Consumo relé: 10 mA. Enchufable en base undecal.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO