TOSCANO - Transformador toroidal T100 para focos clase II 100VA 230V/12 5V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10002942
Ref.Sonepar
387153
EAN
8436041056003
Transformador toroidal T100 para focos clase II 100VA, tensión de entrada 230VAC. Tensión de salida 12,5VAC. Según norma EN61558. Control y protección de bombas. Transformadores toroidales para focos. La gama Vigilec es la línea de cuadro de protección y control de bombas con tecnología digital, conforme a la norma EN60204.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO