TOSCANO - Transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 240Vac con IGA 2x16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003023
Ref.Sonepar
993915
EAN
8436041057826
El COMBI-2P16T12,5/50 ofrece protección avanzada contra sobretensiones transitorias con un Iimp de 12,5kA y un Imax de 50kA, además de protección permanente de 240Vac. Equipado con un IGA de 2x16A, este dispositivo cumple con la normativa EN-50550 tipo 1+2 para aplicaciones residenciales e industriales.
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO