TOSCANO - Transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 240Vac con IGA 2x50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10003028
Ref.Sonepar
938321
EAN
8436041057871
Protector de sobretensión transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 240Vac, IGA 2x16A, 10kA, precableado, POP EN-50550, tipo 1+2
Un producto de TOSCANO
Descubra la serie TOSCANO