TOSCANO - Transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 400Vac con IGA 4x32A

Toscano Linea Electronica, S.L.
CopiarCopiar
TOSCANO - Transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 400Vac con IGA 4x32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 12.5 kA

  • Protección corto circuitos integrada -

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10003033

Ref.Sonepar

917264

EAN

8436041057918

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:

12.5 kA

Protección corto circuitos integrada:

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Protector de sobretensión transitoria Iimp:12,5kA Imax:50kA y permanente 400Vac, IGA 4x32A, 10kA, precableado, POP EN-50550, tipo 1+2

Un producto de TOSCANO

Descubra la serie TOSCANO