TRADEFORCE - 1 X BOBINA DE CABLE DE 50 M, DIÁMETRO DE 1,5 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cierre final - Otros
Con acabado decorativo - no
Tipo de terminación - Otros
Método de desbloqueo - Otros
Longitud de cable - 50 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0115900009
Ref.Sonepar
1322932
EAN
7630268420284
Cierre final:
Otros
Con acabado decorativo:
no
Tipo de terminación:
Otros
Método de desbloqueo:
Otros
Longitud de cable:
50 m
Diámetro del cable:
1.5 mm
Material del cable:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del taladro/tensor:
Otros
Color:
Gris
Carga neta permitida:
35 kg
Compatible con la integridad del circuito:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


