TRADEFORCE - 10 Cuchillas repuesto cutter 18mm

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - 10 Cuchillas repuesto cutter 18mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Forma de la cuchilla - Recto

  • Apto para - Cuchillo universal

  • Cuchillas de desprendimiento rápido -

  • Lámina con borde aserrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0015090002

Ref.Sonepar

703817

EAN

7630268400286

Material:

Otros

Forma de la cuchilla:

Recto

Apto para:

Cuchillo universal

Cuchillas de desprendimiento rápido:

Lámina con borde aserrado:

no

Anchura:

18 mm

Longitud:

110 mm

Juego de 10 cuchillas SK5 templadas, adaptables a la mayoría de cutters de 18mm.Longuitud de hoja 110mm

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE