TRADEFORCE - 10 Cuchillas repuesto cutter 9mm

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - 10 Cuchillas repuesto cutter 9mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Forma de la cuchilla - Recto

  • Apto para - Cuchillo universal

  • Cuchillas de desprendimiento rápido -

  • Lámina con borde aserrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0015090001

Ref.Sonepar

703815

EAN

7630268400279

Material:

Otros

Forma de la cuchilla:

Recto

Apto para:

Cuchillo universal

Cuchillas de desprendimiento rápido:

Lámina con borde aserrado:

no

Anchura:

9 mm

Longitud:

85 mm

Juego de 10 cuchillas SK5 templadas, adaptables a la mayoría de cutters de 9mm.Longuitud de hoja 85mm

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE