TRADEFORCE - 100 ANCLAJES DE ALAMBRE + 1 HERRAMIENTA HORMIGON

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - 100 ANCLAJES DE ALAMBRE + 1 HERRAMIENTA HORMIGON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del cable - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Material del taladro/tensor - Otros

  • Carga neta permitida - 45 kg

  • Compatible con la integridad del circuito - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0115900014

Ref.Sonepar

1322938

EAN

7630268420338

Material del cable:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Material del taladro/tensor:

Otros

Carga neta permitida:

45 kg

Compatible con la integridad del circuito:

no

Caja con 100 anclajes para cable de acero inoxidable y una herramienta de instalación para sujetar el anclaje durante su fijación a golpes en el hormigón.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE