TRADEFORCE - 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN SL2mm, SL2,5mm,SL3mm y PH0, PH00 y PH000 con estuche
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de destornilladores de cruceta PH - 3
Número de destornilladores de cruceta PZ - 0
Número de destornilladores planos - 3
Número de destornilladores Torx - 0
Número total de herramientas - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118150006
Ref.Sonepar
714426
EAN
7630268401337
Número de destornilladores de cruceta PH:
3
Número de destornilladores de cruceta PZ:
0
Número de destornilladores planos:
3
Número de destornilladores Torx:
0
Número total de herramientas:
6
Material del filo:
Acero al cromo-vanadio
Material del mango:
Plástico
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Cabeza giratoria:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Embalaje:
Otros
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


