TRADEFORCE - ALARGADOR ENCHUFE SCHUKO IP20 5M BL 3G1.5 H05VV-F - 0015760004

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - ALARGADOR ENCHUFE SCHUKO IP20 5M BL 3G1.5 H05VV-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0015760004

Ref.Sonepar

1060112

EAN

7630268400934

Conexión 1:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Sección del conductor:

1.5 mm²

Longitud:

5 m

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia a la temperatura:

750...750 °C

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Color cubierta:

Blanco

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

sí

Con protección personal PRCD:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

8 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Alargador con toma Schuko y cable 3G1,5 mm² de 5 m, blanco, IP20.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE