TRADEFORCE - ALARGADOR SCHUKO PVC IP20 3M BLANCO 3G1.5 H05VV-F - 0015760003

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - ALARGADOR SCHUKO PVC IP20 3M BLANCO 3G1.5 H05VV-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Conexión 1 - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

107 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0015760003

Ref.Sonepar

1060106

EAN

7630268400927

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Conexión 1:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Sección del conductor:

1.5 mm²

Longitud:

3 m

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Resistencia a la temperatura:

750...750 °C

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Color cubierta:

Blanco

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

sí

Con protección personal PRCD:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

8 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Prolongador eléctrico tipo Schuko, cable 3G1.5, longitud 3 m, color blanco, protección IP20.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE